Beli shrink wrap di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand PVC Heat Shrink Wrap Tubeatribut:
- Color: Blue
- TRUSCO Stretch Film Manual LLDPE Material (Plastik Wrap)atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- Breaking Strength (kgf/cm²): 357
- Material: Low Density Polyethylene (LLDPE)
- Paper Core Inner-Diameter (inch): 3
- Tensile Strength (kgf/cm²): 357
- Thickness (µm): 15
- MKP Plastik Shrink 1kgatribut:
- Capacity (kg): 1
- Color: Transparent
- 3M Scotch Self-Fusing Tape 130C (Lakban Kabel / Isolasi Listrik)Deskripsi:Linerless, self-adhesive tape with excellent workabilityFor primary insulation of high-voltage and extra-high-voltage cable connections* Since this product is not intended for general consumers, labeling and instruction manuals are not indicated or included for general consumers.atribut:
- Base Material: Ethylene propylene rubber
- Color: Black
- Length (m): 9
- Thickness (mm): 0.5
- Width (mm): 19
- Non Brand Strech Film Tubing (Plastik Wrap)Deskripsi:Shrink film tubing is clear flexible plastic in a cylinder shape that can be cut to fit around an item or formed into a bag. When exposed to heat, the tubing shrinks to fit securely around a package, providing a protective seal.atribut:
- UNSPSC: 24141502
- monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Pricision (%): ± 4
- Number of Gears: 24T
- Overall Length (mm): 263
- Plug Angle (mm): 6.35
- Head Shape: Ratchet type
- Set Contents: H3/H4/H5/H6/H8/H10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/H5 x 100mm/Extension bar
- Torque Range (N m): 1 to 25
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- Fort Cable Sleeve (Selongsong Kabel)atribut:
- Voltage (kV): 1
- Temperature (°C): -55 to +125
- MKP Plastik Shrinkatribut:
- Color: Transparent
- WURTH Heat Shrink Cable Sleeve Insulation (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)Deskripsi:Shrink rate 2:1 without internal adhesiveLength: 100 mmUL 224
- monotaro.id Stretch Film Manual 12micron (Plastic Wrap)Deskripsi:monotaro.id stretch film atau yang biasa di sebut plastik wrapping adalah plastik berbahan dasar LDPE yang memiliki daya rekat yang kuat, fleksibel, dan tidak mudah sobek. Product ini dapat digunakan untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak, plastik wrapping mudah digunakan karena tidak memerlukan lem dan tali pengikat sehingga barang tidak akan mudah goyang ataupun jatuh dan akan terlindung dari kelembaban serta debu pada saat pengiriman atau aktifitas lainnya. Produk stretch film ini sangat cocok digunakan untuk semua industri customer.atribut:
- Color: Transparent
- Scotch Rubber Splicing Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Deskripsi:Scotch Tape 23 is a 30 mil, premium grade, highly conformable, rubber splicing tape. The self fusing tape has a special polyester liner, which will not stick to the tape upon unwind. It withstands temperatures up to 194°F (90°C).Use Scotch Rubber Splicing Tape 23 for low or high voltage applications and joints up to 69 kV. This 0.76 mm thick, highly conformable, self amalgamating EPR (Ethylene Propylene Rubber) based tape can be stretched up to 100% for void free, moisture resistant insulation. It’s non vulcanising and shelf stable with excellent electrical properties. Featuring a special polyester liner that will not stick when unwinding, this tape is ideal for moisture sealing electrical connections.atribut:
- Size (inchxft): 3/4x30
- Thickness (mm): 0.76
- Panduit Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)atribut:
- Voltage Resistance (V): 600
- monotaro.id Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:monotaro.id Strect Film bisa digunakan untuk membungkus barang-barang yang telah disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat ataupun membongkar barang.atribut:
- Color: Transparent
- Daimaru Stretch Film Manual (Plastik Wrap)Deskripsi:Digunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.atribut:
- Width (cm): 50
- LARKIN Heat Shrink Cable Sleeve (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas)atribut:
- Voltage (kV): 1
- Temperature (°): -55 to 125
- Traytek Ladder Economy Type U Electro GalvanizeDeskripsi:A cable tray section which has no range directionatribut:
- Finishing: Electro Galvanize
- Material: Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC)
Daftar Harga shrink wrap Terbaru October 2026
| Non Brand PVC Heat Shrink Wrap Tube | Rp87.900 |
| TRUSCO Stretch Film Manual LLDPE Material (Plastik Wrap) | Rp499.900 |
| MKP Plastik Shrink 1kg | Rp64.900 |
| 3M Scotch Self-Fusing Tape 130C (Lakban Kabel / Isolasi Listrik) | Rp12.999.900 |
| Non Brand Strech Film Tubing (Plastik Wrap) | Rp1.199.900 |
| monotaro Set Mata Kunci Torsi (Kunci Torsi) | Rp1.299.900 |
| DV Heat Shrink Cable Sleeve Kit (Selongsong Bakar/Selongsong Susut Panas) | Rp259.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp20.900 |
| Fort Cable Sleeve (Selongsong Kabel) | Rp259.900 |
| TARA POF Shrink Roll | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101001898-1.jpg)

/1kP114867056-1.jpg)
/nqP110010854-1.jpg)
/P102249600-1.jpg)
/f6P105168546-2.jpg)
/qcP103146948-3.jpg)
/71P103844253-1.jpg)


/quP105409966-1.jpg)
/qmP105378958-1.jpg)
/9iP104710342-5.jpg)
/dmP105582490-1.jpg)
/ejP105538523-1.jpg)
/o4P108500868-2.jpg)
/lrP101545783-4.jpg)
/gbP109185587-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)